アイテム価格 | 乾式壁メッシュテープ |
粘着力 | 8オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | ホワイト |
直径 | 1.89ft。 |
長さ | 91.44m |
材料 | グラスファイバー |
パフォーマンス温度 | 0度から150度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 75.5ポンド/インチ |
厚さ | 9mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 7019401500 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。