SHURTAPE GS 490 フィラメント テープ 48mm x 55m 4.8 mil - 24 個パック
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
アイテム価格 | フィラメントテープ |
粘着力 | 72オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム/ホットメルト |
色 | ホワイト |
長さ | 55m |
材料 | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 |
パフォーマンス温度 | -10度から150度F |
抗張力 | 100ポンド/インチ |
厚さ | 4.5mil。 |
幅(Width) | 48 mm |
船の重量(kg) | 8.07 |
船高(cm) | 30.99 |
船の長さ(cm) | 25.15 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
モデル | 粘着力 | 接着剤 | 材料 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS 490 | 72オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 12 mm | ¥43,286 | |
GS 490 | 72オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 18 mm | ¥41,246 | |
GS 490 | 72オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 100ポンド/インチ | 4.5mil。 | 24 mm | ¥41,246 | |
GS 531 | 70オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリエステル(PET)フィルム/グラスファイバー強化 | -10度から150度F | 300ポンド/インチ | 6.7mil。 | 24 mm | - | 見積依頼
|
GS 501 | 75オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 175ポンド/インチ | 5.4mil。 | 12 mm | ¥48,171 | |
GS 501 | 75オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 175ポンド/インチ | 5.4mil。 | 24 mm | ¥48,875 | |
GS 501 | 75オンス/インチ | 合成ゴム/ホットメルト | キャストポリプロピレンフィルム/ガラス繊維強化 | -10度から150度F | 175ポンド/インチ | 5.4mil。 | 18 mm | ¥39,123 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。