入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ブラケット |
ボルト穴の間隔 | 1-1 / 2インチ |
ロックタイプ | ロックは含まれていません |
取付ボルト径 | 5 / 16 " |
装着タイプ | ねじフランジ |
全体の高さ | 1.625 " |
外形寸法 | 1 5/8 x 2 1/4 " |
チューブ内径 | 7 / 16 " |
タイプ | ステムキャスターの取り付け |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 17.78 |
HSコード | 8302500000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。