SHEL LAB SVAC4 オーブン真空 4.5 立方フィート
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
アイテム価格 | 真空オーブン |
対流タイプ | |
使用可能な寸法の内側 | 18 "H X 18" W X 24 "D |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
全体寸法 | 26.5x 35x 32.5 |
電源要件 | 120v 60 Hz |
温度正確さ | 設定値の+/- 3.5% |
温度。 範囲 | Amb。 +10度から240度C |
サーモスタット | マイクロプロセッサ制御 |
音量 | 4.5 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 181.44 |
船高(cm) | 116.84 |
船の長さ(cm) | 114.3 |
船幅(cm) | 104.14 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。