SHEL LAB SVAC2 オーブン真空 1.7 立方フィート
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 真空オーブン |
対流タイプ | |
使用可能な寸法の内側 | 12 "H X 12" W X 20 "D |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 3 |
全体寸法 | 20.5x 28.2x 26.25 |
電源要件 | 120v 60 Hz |
温度正確さ | 設定値の+/- 3.5% |
温度。 範囲 | Amb。 +10度から240度C |
サーモスタット | マイクロプロセッサ制御 |
音量 | 1.7 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 108 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。