SHEL LAB SMO3 オーブン ステンレス鋼 機械式
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
アイテム価格 | オーブン |
容量 | 3 |
チャンバーの深さ | 19.5 " |
チャンバーの高さ | 16.2 " |
チャンバー材質 | 430 SST |
チャンバー幅 | 16.5 " |
対流タイプ | メカニカル |
ドアの材質 | 430 SST |
住宅資材 | 塗装コールドロール鋼 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体の深さ | 27 " |
全体の高さ | 35.5 " |
全幅 | 28.6 " |
温度正確さ | 摂氏2.0度で摂氏+/- 150度 |
温度。 範囲 | 15度225度 |
電圧 | 120 |
出力 | 2000 |
船の重量(kg) | 97.52 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 容量 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 温度正確さ | 出力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMO5 | 4.9 | 27.5 " | 40 " | 30.5 " | 摂氏2.5度で摂氏+/- 150度 | 2200 | ¥930,945 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。