SHEL LAB SGO5 オーブン ステンレス鋼 重力対流
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
アイテム価格 | オーブン |
対流タイプ | 重力 |
使用可能な寸法の内側 | 23 "H X 21" W X 19.2 "D |
材料 | ステンレス鋼 |
ドアの数 | 1 |
棚の数 | 2 |
全体寸法 | 40 "H X 30.5" W X 27.5 "D |
消費電力 | 1495W |
電源要件 | 115V |
温度正確さ | 摂氏4.0度で摂氏+/- 150度 |
温度。 範囲 | 周囲温度+15度から225度C |
サーモスタット | デジタルPIDマイクロプロセッサ |
音量 | 5.3 cu。 ft。 |
船の重量(kg) | 117.93 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 93.98 |
船幅(cm) | 93.98 |
HSコード | 8514100000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度正確さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SG03 | 摂氏3.0度で摂氏+/- 150度 | 15度225度 | ¥700,984 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。