SHEL LAB SCO5W インキュベーター C02 Wj 6.12 立方フィート
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
アイテム価格 | インキュベータ |
正確さ | +0.25度C @ 37度C |
容量 | 5.01 |
チャンバーの深さ | 19.75 |
チャンバーの高さ | 22.75 |
チャンバー幅 | 19.25 |
コンプライアンス | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND、IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND |
材料 | N |
全体の深さ | 25.5 |
全体の高さ | 40 |
全幅 | 26 |
レンジ | Amb。 摂氏8度から摂氏60度 |
温度。 範囲 | Amb。 摂氏8度から摂氏60度 |
タイプ | 研究室 |
電圧 | 120 |
出力 | 600 |
船の重量(kg) | 140.61 |
船高(cm) | 119.38 |
船の長さ(cm) | 83.82 |
船幅(cm) | 83.82 |
HSコード | 8419899585 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 温度。 範囲 | 正確さ | 容量 | 出力 | コンプライアンス | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCO6WE | Amb。 摂氏8度から摂氏60度 | +0.35度C @ 37度C | 5.52 | 600 | UL E190438-V1-S9 3/25/08 REVUL61010-1 2ND、IEC 61010-2-010CSA C22.2 NR 61010-1 2ND | 25.75 | 40.25 | 26 | ¥1,635,100 | ||
SCO5A | ambより5度上。 摂氏60度まで | +0.25度@ 37度C | 4.56 | 720 | TUV FILECAN/CSA-C22.2 NO. 61010-1:2004CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-010:2004UL61010-1:2004/R:2005-07UL6101A-2-010:2002 | 27.5 | 37.75 | 27.25 | ¥1,755,813 | ||
SCO10A | ambより5度上。 摂氏60度まで | +0.25度@ 37度C | 9.12 | 1440 | NONEを | 27.5 | 78 | 27.25 | ¥3,055,390 | 見積依頼
| |
SCO6AD | 周囲温度+ 8℃から50℃ | +/- 0.35度C @ 37度C | 5.99 | 1200 | NONEを | 31 | 39.25 | 28.25 | ¥1,914,076 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。