SHAT-R-SHIELD FB32T8/TL830/6/ALTO U字形蛍光ランプ 暖色 T8 3000k
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
アイテム価格 | U字型蛍光灯 |
平均電球寿命 | 24,000時間 |
平均寿命 | 24,000時間 |
基底型 | ミディアムバイピン(G13) |
曲げ半径 | 6" |
電球径 | 1" |
電球技術 | 蛍光灯 |
バルブトーン | 暖かい |
色温度 | 3000K |
CRI | 85 |
初期ルーメン | 2800 |
ランプ指定 | FB32T8 / TL830 / 6 / ALTO |
ランプ径 | 1" |
ランプ形状 | T8 |
ランプトーン | 暖かい |
ランプの種類 | U字型 |
長さ | 22.437 " |
ルーメン | 2800 |
最大全体の長さ | 22.437 " |
平均ルーメン | 2535 |
全体的なランプ形状 | T |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
開始タイプ | 急速な |
出力 | 32 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 31.75 |
船の長さ(cm) | 59.69 |
船幅(cm) | 40.64 |
HSコード | 8539310060 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | バルブトーン | 色温度 | ランプ指定 | ランプトーン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | 普通 | 3500K | FB32T8 / TL835 / 6 / ALTO | 普通 | ¥9,303 | ||
FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | クール | 4100K | FB32T8 / TL841 / 6 / ALTO | クール | ¥10,376 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。