入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 白熱電球 |
平均電球寿命 | 54 " |
平均寿命 | 5000時間 |
基底型 | ミディアムスクリュー(E26) |
電球径 | 5" |
電球ハウジング | ガラス |
電球技術 | 白熱 |
色温度 | 2800K |
同封の備品用 | いいえ |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内のみ |
ランプ指定 | 125BR40 |
ランプ径 | 5" |
ランプ仕上げ | クリア |
ランプ形状 | BR40 |
ランプの種類 | リフレクター-R / BR |
最大全体の長さ | 6.5 " |
全体的なランプ形状 | BR |
プライマリアプリケーション | ヒートランプ |
ラフサービス | いいえ |
飛散抵抗 | 有り |
飛散防止 | 有り |
三方向 | いいえ |
電圧 | 120 |
出力 | 125 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 17.27 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8539214040 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | ランプ仕上げ | 平均電球寿命 | 平均寿命 | ランプ形状 | ランプの種類 | ルーメン | 最大全体の長さ | 全体的なランプ形状 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40A15 IF 130V | フロストの内側 | 1000時間 | 1000時間 | A15 | 形状 | 405 | 3.375 " | A | ¥501 | ||
75A21 RH / IF 120-130V | フロストの内側 | 1000時間 | 1000時間 | A21 | 形状 | 750 | 5 5 / 16 " | A | ¥182 | ||
250BR40 / 1 | クリア | 54 " | 5000時間 | R40 | リフレクター-R / BR | - | 6.5 " | R | ¥5,299 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。