SHARPE VALVES SVSPNII125SR11F空気圧バルブアクチュエータ1/4インチ13-5 / 8インチ長さ
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 空気圧バルブアクチュエータ |
ボディ材質 | アルマイト |
ボルトサークル径 | 4-1 / 64」 |
サイクルタイム | 2.60秒。 |
高さ | 7 31 / 64 " |
長さ | 13.63 " |
取り付け | F10、1.063 "スター |
作動圧力 | 40から120へのpsi |
出力トルク@ 80 psi | 開始1,715インチポンド、終了1,013インチポンド |
温度。 範囲 | -4〜180度F |
バルブデザイン | ラックアンドピニオン |
幅(Width) | 5 61 / 64 " |
船の重量(kg) | 12.4 |
船高(cm) | 24.38 |
船の長さ(cm) | 38.86 |
船幅(cm) | 22.35 |
HSコード | 8412310080 |
原産国 | CN |
モデル | ボルトサークル径 | 高さ | 長さ | 取り付け | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SVSPNII050DAB | 1-21 / 32」 | 3.625 " | 5 51 / 64 " | F04、.433 "スター | 2 47 / 64 " | ¥54,036 | |
SVSPNII063DAC | 1-31 / 32」 | 4.25 " | 6 17 / 64 " | F05、.551 "スター | 2 9 / 16 " | ¥62,821 | |
SVSPNII075DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 4 59 / 64 " | 8 25 / 64 " | F05 / F07、.669 "スター | 3 25 / 32 " | ¥83,833 | |
SVSPNII085DAD | 1-31/32" / 2-49/64" | 5.437 " | 9 51 / 64 " | F05 / F07、.669 "スター | 4.12 " | ¥110,075 | |
SVSPNⅡ100DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 5 15 / 16 " | 10 43 / 64 " | F07 / F10、.866 "スター | 4 51 / 64 " | ¥140,264 | |
SVSPNⅡ115DA | 2-49/64" / 4-1/64" | 6 57 / 64 " | 12 13 / 32 " | F07 / F10、.866 "スター | 5 35 / 64 " | ¥153,569 | |
SVSPNⅡ125DAF | 4-1 / 64」 | 7 31 / 64 " | 13.63 " | F10、1.063 "スター | 5 61 / 64 " | ¥184,407 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。