入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | グローブバルブ |
ボディ材質 | 鍛造炭素鋼 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス800 |
接続タイプ | ソケット溶接 |
ハンドル材料 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 3 7 / 64 " |
最大流体温度 | 1000度F |
最大蒸気圧 | 720のプサイ |
最大水圧 | 1975のプサイ |
パイプサイズ | 1 / 2 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 6-17 / 32」 |
バルブステムタイプ | 上昇しない |
ウェッジ素材 | 316ステンレススチール |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 19.3 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV44834SW002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6-17 / 32」 | ¥27,778 | |
SV44834SW003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6-17 / 32」 | ¥26,551 | |
SV44834SW006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-57 / 64」 | ¥24,754 | |
SV44834SW010 | 3 15 / 16 " | 1" | 8-7 / 64」 | ¥38,753 | |
SV44834SW012 | 4 23 / 32 " | 1.25 " | 8-63 / 64」 | ¥74,653 | |
SV44834SW014 | 5 63 / 64 " | 1.5 " | 10-5 / 16」 | ¥66,066 | |
SV44834SW020 | 6 49 / 64 " | 2" | 11-13 / 16」 | ¥88,565 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。