SHARPE VALVES SV34834TE012ゲートバルブクラス800-1 / 1インチFnpt
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 仕切り弁 |
ボディ材質 | 鍛造炭素鋼 |
ボンネットスタイル | ボルト締め |
CLASS | クラス800 |
接続タイプ | FNPT |
ハンドル材料 | 炭素鋼 |
ハンドルタイプ | ハンドホイール |
流入口から流出口までの長さ | 4 23 / 32 " |
最大流体温度 | 850度F |
最大蒸気圧 | 1460のプサイ |
最大水圧 | 1975のプサイ |
パイプサイズ | 1.25 " |
ステム素材 | 410ステンレススチール |
インレットセンターへのハンドルの上部 | 9-1 / 16」 |
バルブステムタイプ | Rising |
ウェッジ素材 | 410ステンレススチール |
船の重量(kg) | 5.63 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 24.13 |
船幅(cm) | 14.73 |
HSコード | 8481803055 |
原産国 | CN |
モデル | 流入口から流出口までの長さ | パイプサイズ | インレットセンターへのハンドルの上部 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SV34834TE002 | 3 7 / 64 " | 1 / 4 " | 6.5 " | ¥20,213 | |
SV34834TE003 | 3 7 / 64 " | 3 / 8 " | 6.5 " | ¥20,213 | |
SV34834TE004 | 3 7 / 64 " | 1 / 2 " | 6-35 / 64」 | ¥14,724 | |
SV34834TE006 | 3 37 / 64 " | 3 / 4 " | 6-21 / 32」 | ¥20,946 | |
SV34834TE010 | 4.375 " | 1" | 7.593 | ¥26,908 | |
SV34834TE014 | 4 23 / 32 " | 1.5 " | 9-1 / 16」 | ¥49,448 | |
SV34834TE020 | 5 33 / 64 " | 2" | 11-9 / 64」 | ¥66,737 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。