定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S5034X 014 クロス 1 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AB2FWD 1LUL8

SHARON PIPING S5034X 014 クロス 1 1/2 インチ 304 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AB2FWD モデル: S5034X 014相互参照:1LUL8

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥37,669 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

ItemCross
ボディ材質304ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプソケット溶接
マックス。 圧力3000のプサイ
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径2-23 / 64」
パイプサイズ1.5 "

発送情報:

船の重量(kg) 1.55
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)10.67
船幅(cm)10.67
HSコード7307290090
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルCLASS外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034X 001 クロス 1/8 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVN 1LUK3 S5034X00115053 / 64 "1 / 8 "¥11,256
SHARON PIPING S5034X 002 クロス 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVQ 1LUK5 S5034X00215053 / 64 "1 / 4 "¥8,559
SHARON PIPING S5034X 003 クロス 3/8 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVT 1LUK7 S5034X00315063 / 64 "3 / 8 "¥10,342
SHARON PIPING S5034X 004 クロス 1/2 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVV 1LUK9 S5034X0041501-13 / 64」1 / 2 "¥10,503
SHARON PIPING S5034X 006 クロス 3/4 インチ 304 ステンレススチール | AB2FVX 1LUL2 S5034X0061501-13 / 32」3 / 4 "¥11,948
SHARON PIPING S5034X 010 クロス 1 インチ 304 ステンレス鋼 3000 Psi | AB2FVZ 1LUL4 S5034X01030001-47 / 64」1"¥21,796
SHARON PIPING S5034X 012 クロス 1 1/4 インチ 304 ステンレススチール | AB2FWB 1LUL6 S5034X01230002-7 / 64」1.25 "¥36,367

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S5034X 014 クロス 1 1/2 インチ 304 ステンレス鋼
¥37,669 /単価