定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARON PIPING S4036F002エルボ45度1/4インチ316ステンレス鋼| AC3JKF 2TY93

SHARON PIPING S4036F 002 エルボ 45 度 1/4 インチ 316 ステンレス鋼

在庫あり
アイテム:AC3JKF モデル:S4036F 002相互参照:2TY93

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥8,429 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボー、45度
ボディ材質316ステンレススチール
CLASS3000
接続タイプFNPT
マックス。 圧力3000 psi @ 100度F
最大蒸気圧2810 psi @ 350度F
外径1"
パイプサイズ1 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.14
船高(cm)3.81
船の長さ(cm)3.56
船幅(cm)2.79
HSコード7307929000
原産国TW

製品バリエーション

プロダクトモデルボディ材質接続タイプマックス。 圧力外径パイプサイズ価格
SHARON PIPING S5034F014エルボー45度1/1インチ2ステンレス鋼304Psi | AB3000FUB 2LUD1 S5034F014304ステンレススチールソケット溶接3000のプサイ2-23 / 64」1.5 "¥17,189
SHARON PIPING S4036F001エルボ45度1/8インチ316ステンレス鋼| AC3JKE 2TY92 S4036F001316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F55 / 54 "1 / 8 "¥14,594
SHARON PIPING S4036F003エルボ45度3/8インチ316ステンレス鋼| AC3JKG 2TY94 S4036F003316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F1 5 / 16 "3 / 8 "¥8,393
SHARON PIPING S4036F004エルボ45度1/2インチ316ステンレス鋼| AC3JKH 2TY95 S4036F004316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F1.5 "1 / 2 "¥9,018
SHARON PIPING S4036F010エルボ45度1インチ316ステンレス鋼| AC3JKK 2TY97 S4036F010316ステンレススチールFNPT3000 psi @ 100度F2.187 "1"¥20,391

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARON PIPING S4036F 002 エルボ 45 度 1/4 インチ 316 ステンレス鋼
¥8,429 /単価