定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHARKBITEU340LFエルボードロップイヤーチューブ3/4インチパイプ3/4インチ| AG2LLL 31LC91

SHARKBITE U340LF エルボードロップイヤーチューブ 3/4 インチパイプ 3/4 インチ

在庫あり
アイテム:AG2LLL モデル:U340LF相互参照:31LC91

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥4,366 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemエルボードロップイヤー
基本素材DZR真ちゅう
ボディ材質DZR真ちゅう
(フィニアン・タン)
接続タイププッシュフィット
ガスケット材料EPDM
マックス。 圧力200のプサイ
パイプサイズ3 / 4 "
温度。 範囲0度から200度F
管のサイズ3 / 4 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.19
船高(cm)6.35
船の長さ(cm)1.91
船幅(cm)1.91
HSコード7412200035

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHARKBITE U340LF エルボードロップイヤーチューブ 3/4 インチパイプ 3/4 インチ
¥4,366 /単価