入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プッシュフィットマニホールド |
ボディ材質 | 鉛フリー銅 |
接続タイプ | プッシュフィット |
入口サイズ | 3 / 4 " |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
インレットの数 | 1 |
アウトレットの数 | 3 |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
全体の高さ | 2 33 / 64 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8" |
全幅 | 1" |
温度。 範囲 | 200度F |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 3.3 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 6.86 |
HSコード | 7419910010 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。