SHANNON INSULTECH IBT-205-5MPH4 サーマルブランケット 2882-M26 2 6 x 13 x 10 インチ用
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 13, 月曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サーマルブランケット |
ファスナータイプ | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト |
高さ | 10 " |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 6" |
温度。 範囲 | 450度F |
幅(Width) | 13 " |
船の重量(kg) | 1.34 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 20.32 |
原産国 | US |
モデル | ファスナータイプ | 高さ | 長さ | 温度。 範囲 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HS-133-4NU80 | クイックリリースファブリックフラップ | 7" | 6" | 500度F | 6" | ¥48,426 | |
HS-134-4NU82 | クイックリリースファブリックフラップ | 7" | 6" | 500度F | 6" | ¥48,426 | |
HS-135-4NU81 | クイックリリースファブリックフラップ | 7" | 6" | 500度F | 6" | ¥48,426 | |
IBT-166-1RWN3 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥37,956 | |
IBT-167-1RWL4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 | |
IBT-168-1RWP4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 | |
IBT-169-1RWN4 | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト | 8" | 5" | 450度F | 8" | ¥39,916 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。