Shannon Insultech Iba-199-1rwp8 | 35pf36 音響ブランケット | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

SHANNON INSULTECH IBA-199-1RWP8 音響ブランケット E-C1G9A1B1AN1 7 x 12 x 10 インチ | AH4XGC 35PF36

SHANNON INSULTECH IBA-199-1RWP8 音響ブランケット E-C1G9A1B1AN1 7 x 12 x 10 インチ

在庫あり
アイテム: AH4XGC モデル:IBA-199-1RWP8相互参照:35PF36

入手する 5月 13, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥66,648 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格アコースティックブランケット
ファスナータイプクイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト
高さ10 "
屋内/屋外屋内または屋外
長さ7"
温度。 範囲450度F
幅(Width)12 "

発送情報:

船の重量(kg) 2.16
船高(cm)25.4
船の長さ(cm)25.4
船幅(cm)30.48
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ長さ幅(Width)価格
SHANNON INSULTECH IBA-185-1RWN3 音響ブランケット E-C1B9A1B1AM1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFM 35PF22 IBA-185-1RWN38"5"8"¥40,893
SHANNON INSULTECH IBA-186-1RWL4 音響ブランケット E-C1C9A1B1AH1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFN 35PF23 IBA-186-1RWL48"5"8"¥43,333
SHANNON INSULTECH IBA-187-1RWP4 音響ブランケット E-C1C9A1B1AN1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFP 35PF24 IBA-187-1RWP48"5"8"¥42,852
SHANNON INSULTECH IBA-188-1RWN4 音響ブランケット E-C1C9A1B1AM1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFQ 35PF25 IBA-188-1RWN48"5"8"¥42,852
SHANNON INSULTECH IBA-189-1RWP5 音響ブランケット E-C1D9A1B1AN1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFR 35PF26 IBA-189-1RWP58"5"8"¥50,349
SHANNON INSULTECH IBA-190-1RWN5 音響ブランケット E-C1D9A1B1AM1 5 x 8 x 8 インチ用 | AH4XFT 35PF27 IBA-190-1RWN58"5"8"¥50,349
SHANNON INSULTECH IBA-191-1RWL5E-C1D9A1B1AH1用音響ブランケット5x 8 x8インチ| AH4XFU 35PF28 IBA-191-1RWL58"5"8"¥50,349

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SHANNON INSULTECH IBA-199-1RWP8 音響ブランケット E-C1G9A1B1AN1 7 x 12 x 10 インチ
¥66,648 /単価