入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | アコースティックブランケット |
ファスナータイプ | クイックリリースファブリックフラップとステンレス鋼ワイヤーツイスト |
高さ | 8" |
屋内/屋外 | 屋内または屋外 |
長さ | 5" |
温度。 範囲 | 450度F |
幅(Width) | 8" |
船の重量(kg) | 1.28 |
船高(cm) | 20.32 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 15.24 |
原産国 | US |
モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
IBA-186-1RWL4 | 8" | 5" | 8" | ¥43,333 | |
IBA-187-1RWP4 | 8" | 5" | 8" | ¥42,852 | |
IBA-188-1RWN4 | 8" | 5" | 8" | ¥42,852 | |
IBA-189-1RWP5 | 8" | 5" | 8" | ¥50,349 | |
IBA-190-1RWN5 | 8" | 5" | 8" | ¥50,349 | |
IBA-191-1RWL5 | 8" | 5" | 8" | ¥50,349 | |
IBA-192-1RWN6 | 8" | 5" | 10.5 " | ¥52,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。