入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 90度 |
カッター径 | 1 / 2 " |
最先端タイプ | ダブルカット |
カットの長さ | 1" |
マックス。 RPM | 28,000 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.75 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 皿穴 |
貿易番号 | スカ5コ |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
原産国 | US |
モデル | 形状 | 角度 | カッター径 | 貿易番号 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10003 | シリンダー | - | 1 / 4 " | SA1 | 5 / 8 " | 55,000 | 2" | 炭化物 | ¥3,735 | |
10028 | シリンダー | - | 1 / 4 " | SA1L | 1" | 55,000 | 2" | 炭化物 | ¥5,414 | |
10053 | シリンダー | - | 5 / 16 " | SA2 | 3 / 4 " | 45,000 | 2.5 " | 鋼 | ¥5,178 | |
10078 | シリンダー | - | 3 / 8 " | SA3 | 3 / 4 " | 37,500 | 2.5 " | 鋼 | ¥5,108 | |
10178 | シリンダー | - | 1 / 2 " | SA5 | 1" | 28,000 | 2.75 " | 鋼 | ¥8,712 | |
10353 | シリンダー | - | 1" | SA9 | 1" | 14,000 | 2.75 " | 鋼 | ¥22,843 | |
10428 | シリンダー | - | 1 / 8 " | SA12 | 5 / 8 " | 100,000 | 2.625 " | 鋼 | ¥3,958 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。