入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超硬バー |
角度 | 28度 |
カッター径 | 3 / 8 " |
最先端タイプ | シングルカット |
カットの長さ | 5 / 8 " |
マックス。 RPM | 37,500 |
全体の長さ(Overall Length) | 2.5 " |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクサイズ | 1 / 4 " |
形状 | 円錐 |
貿易番号 | SM4 |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 0.95 |
船の長さ(cm) | 10.8 |
船幅(cm) | 0.95 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カッター径 | カットの長さ | マックス。 RPM | 全体の長さ(Overall Length) | 貿易番号 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15100 | 1" | 1 / 2 " | 14,000 | 2.375 " | SK9 | ¥21,585 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。