入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 可燃性ガス検知器 |
正確さ | +/- 10% |
電池 | (3)Cアルカリ充電式 |
深さ | 1.625 " |
検出する | メタン、プロパン、ブタンなど |
高さ | 10 " |
インジケータ | 可聴、視覚、直接読み取りディスプレイ |
測定レンジ | 50 ppm ~ 100% LEL メタン、プロパン |
幅(Width) | 3.5 " |
船の重量(kg) | 1.11 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 27.94 |
HSコード | 9027102000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 深さ | 高さ | 測定レンジ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
910-00100-A | 2-5 / 16」 | 11.5 " | 50 ppmから100%の体積のメタン、プロパン | 3" | ¥410,252 | ||
909-00000-A | 2-5 / 16」 | 11.5 " | 50 ppm ~ 100% LEL メタン、プロパン | 3" | ¥263,776 | ||
907-GRNGR-01 | 2-5 / 16」 | 11.5 " | 50 ppm ~ 100% LEL メタン、プロパン | 3" | ¥205,957 | ||
907-GRNGR-07 | 2-5 / 16」 | 11.5 " | 50 ppm ~ 100% LEL メタン、プロパン | 3" | ¥249,560 | ||
906-00000-08 | 1.625 " | 10 " | 50 ppm ~ 100% LEL メタン、プロパン | 3.5 " | ¥119,930 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。