アイテム価格 | 釘のフレーミング |
照合タイプ | 紙素材 |
ファスナータイプ | 釘のフレーミング |
終了 | 明るい |
ヘッドスタイル | クリップ |
長さ | 3" |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | ダイヤモンド |
シャンク | スムーズ |
スティック数量 | 2500 |
船の重量(kg) | 10.98 |
船高(cm) | 11.43 |
船の長さ(cm) | 23.62 |
船幅(cm) | 17.15 |
HSコード | 7317005508 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。