アイテム価格 | エアブラッドネイラー |
空気吸入口 | 1 / 4 "NPT |
ショットあたりのCFM | 1.92 |
照合タイプ | 接着剤 |
色 | グレー |
排気 | 調節可能 |
ファスナーの範囲 | 5/8" to 2-1/8" |
発射モード | シーケンシャル |
ゲージ | 18 |
高さ | 10 " |
住宅資材 | アルミニウム |
長さ | 9 13 / 16 " |
マガジン容量 | 110 |
マックス。 圧力 | 120のプサイ |
必要な圧力 | 70のプサイ |
シャンク径 | 0.039 " |
形式 | ストレート |
先端 | XNUMX月なし |
工具重量 | 2.7ポンド |
幅(Width) | 2.25 " |
船の重量(kg) | 2.9 |
船高(cm) | 10.92 |
船の長さ(cm) | 38.61 |
船幅(cm) | 37.85 |
HSコード | 8467195090 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。