SELLSTROM S97457 防火ブランケットとキャビネットのグラスファイバー
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
アイテム価格 | ファイヤーブランケットとキャビネット |
ブランケットカラー | ホワイト |
毛布の長さ | 72 " |
ブランケット幅 | 60 " |
ケースカラー | レッド |
最大温度範囲(F) | 1000度F |
船の重量(kg) | 5.9 |
船高(cm) | 54.1 |
船の長さ(cm) | 41.4 |
船幅(cm) | 15.49 |
HSコード | 7019905050 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブランケットカラー | 最大温度範囲(F) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
S97456 | グレー | 3000度F | ¥57,013 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。