入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ファイヤーブランケットとポーチ |
ブランケットカラー | グレー |
毛布の長さ | 72 " |
ブランケット幅 | 60 " |
ケースカラー | レッド |
ケースサイズ | 18 x 12-1 / 2 " |
最大温度範囲(F) | 3000度F |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 12.7 |
船の長さ(cm) | 44.45 |
船幅(cm) | 39.37 |
HSコード | 5602909000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ブランケットカラー | 価格 | |
---|---|---|---|---|
S97450 | ホワイト | ¥26,951 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。