SEELYE 270-2001FCP 熱可塑性溶接機周囲温度 1600 F
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
アイテム価格 | 熱可塑性溶接機 |
温度。 範囲 | 周囲温度から華氏1600度 |
船の重量(kg) | 8.86 |
船高(cm) | 27.69 |
船の長さ(cm) | 53.59 |
船幅(cm) | 26.42 |
HSコード | 8515800080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
270-11002 | 熱可塑性溶接機キット | 周囲温度から華氏1200度 | ¥116,562 | ||
270-11005 | 熱可塑性溶接機 | 周囲温度から華氏1200度 | ¥89,330 | ||
270-2001FC | 熱可塑性溶接機キット | 周囲温度から華氏1600度 | ¥235,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。