SEE ALL INDUSTRIES RTH-15X24 屋内用凸面鏡 15×24 長方形
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
アイテム価格 | 屋内凸面鏡 |
約表示距離 | 28のフィート |
バッキング | ハードボード |
高さ | 15 " |
水晶体物質 | アクリル |
リムタイプ | ビニールコーティングされたアルミニウム |
形状 | 長方形の |
視角 | 160度 |
幅(Width) | 24 " |
船の重量(kg) | 4.17 |
船高(cm) | 16.76 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 48.26 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 約表示距離 | 高さ | 水晶体物質 | 視角 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RTH-12X18 | 20のフィート | 12 " | アクリル | 160度 | 18 " | ¥18,604 | ||
RTH-20X30 | 35のフィート | 20 " | アクリル | 160度 | 30 " | ¥34,750 | ||
RTH-24X36 | 40のフィート | 24 " | アクリル | 160度 | 36 " | ¥68,803 | ||
CVI-12X18-PS | 20のフィート | 12 " | アクリル | 160度 | 18 " | ¥45,090 | ||
CVI-15X24-PS | 28のフィート | 15 " | アクリル | 160度 | 24 " | ¥57,200 | ||
DRT-24X36-GL | 40のフィート | 24 " | ガラス | 160度 | 36 " | ¥51,349 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。