入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 12のフィート |
バッキング | ABSプラスチック |
直径 | 12 " |
水晶体物質 | ポリカーボネート |
リムタイプ | ビニールコーティングされたアルミニウム |
形状 | 円形 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 36.2 |
船の長さ(cm) | 34.29 |
船幅(cm) | 13.46 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 約表示距離 | バッキング | 直径 | 水晶体物質 | リムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXO18 | 15のフィート | ABSプラスチック | 18 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥26,578 | |
LXO26 | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥47,987 | |
LXO30 | 25のフィート | ABSプラスチック | 30 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥59,519 | |
DCVO-SR-26T-PB | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | コーティングされたアクリル | 金属 | ¥49,378 | |
HPLXO12ABS | 15のフィート | ABSプラスチック | 12 " | アクリル | - | ¥15,882 | |
PLXO26D | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | アクリル | - | ¥25,256 | |
HPLXO30ABS | 25のフィート | ABSプラスチック | 30 " | コーティングされたアクリル | 金属 | ¥59,577 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。