SEE ALL INDUSTRIES DCVO-36T-PB-VT 屋外 ConvexMrror 円形 36 インチ ABS プラスチック
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
アイテム価格 | 屋外凸面鏡 |
約表示距離 | 40のフィート |
バッキング | プラスチック |
直径 | 36 " |
高さ | [削除] |
水晶体物質 | アクリル |
リムタイプ | ビニールコーティングされたアルミニウム |
形状 | 円形 |
視角 | 160度 |
幅(Width) | [削除] |
船の重量(kg) | 9.63 |
船高(cm) | 18.29 |
船の長さ(cm) | 97.79 |
船幅(cm) | 96.52 |
原産国 | US |
モデル | 約表示距離 | バッキング | 直径 | 水晶体物質 | リムタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LXO12 | 12のフィート | ABSプラスチック | 12 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥18,606 | |
LXO18 | 15のフィート | ABSプラスチック | 18 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥26,578 | |
LXO26 | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥47,987 | |
LXO30 | 25のフィート | ABSプラスチック | 30 " | ポリカーボネート | ビニールコーティングされたアルミニウム | ¥59,519 | |
DCVO-SR-26T-PB | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | コーティングされたアクリル | 金属 | ¥49,378 | |
HPLXO12ABS | 15のフィート | ABSプラスチック | 12 " | アクリル | - | ¥15,882 | |
PLXO26D | 20のフィート | ABSプラスチック | 26 " | アクリル | - | ¥25,256 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。