入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | モーションセンサーを終了します |
アンペアAC | 低電流引き込み20-50mA |
深さ | 1.75 " |
イベント監査証跡 | いいえ |
終了 | クリア |
高さ | 1.875 " |
入力電圧 | 12または24 VDC |
材料 | プラスチック |
最大動作温度。 | 32から110 F |
スイッチアクション | 赤外線 |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 18.8 |
船幅(cm) | 6.1 |
HSコード | 8543704000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。