入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電磁ロック |
アンプ描画@ 12V | 300mA @ 12VDC |
アンプ描画@ 24V | 150mA @ 24VDC |
終了 | ブラッシング |
保持力(ポンド) | 600 |
入力電圧 | 12 or 24 |
ロックボディの深さ(インチ) | 1-39/64 |
ロック本体の長さ(インチ) | 8 |
ロックボディ幅 | 1-7 / 8インチ |
材料 | ステンレス鋼 |
製造元シリーズ | M32 |
オープニングアクション | インスタントリリース |
壁からの投影 | 2.25インチ |
タイプ | ボンドセンサー、ドアポジションスイッチ |
船の重量(kg) | 2.77 |
船高(cm) | 10.41 |
船の長さ(cm) | 30.23 |
船幅(cm) | 15.24 |
HSコード | 8301406030 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。