SECURAL W1040 危険廃棄物ドラム缶保管キャビネット、セルフラッチ、標準 2 ドア、60 ガロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ドラム安全キャビネット |
容量 | 60ガロン |
色 | イエロー |
深さ | 31 " |
ドアタイプ | 標準 2 ドア |
高さ | 65 " |
保持しています | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 |
ラッチタイプ | セルフラッチ |
棚の数 | 1 |
幅(Width) | 31 " |
プロダクト | モデル | 容量 | 棚の数 | 保持しています | ドアタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W2040 | 60ガロン | 1 | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 | 引き戸 | 65 " | - | 見積依頼
| |
W3040 | 60ガロン | 1 | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 | セーフ T ドア | 67 " | - | 見積依頼
| |
W1075 | 75ガロン | 1 | 2/30ガロンドラム、3/5ガロン缶 | 標準 2 ドア | 65 " | - | 見積依頼
| |
W2075 | 75ガロン | 1 | 2/30ガロンドラム、3/5ガロン缶 | 引き戸 | 65 " | - | 見積依頼
| |
W1080 | 120ガロン | 1 | 2/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | 標準 2 ドア | 65 " | - | 見積依頼
| |
W3080 | 120ガロン | 1 | 2/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | セーフ T ドア | 67 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。