SECURAL V1500 可燃性ドラムキャビネット、縦型、セルフラッチ、標準 2 ドア、115 ガロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 垂直ドラム安全キャビネット |
容量 | 115ガロン |
色 | イエロー |
深さ | 31 " |
ドアタイプ | 標準 2 ドア |
高さ | 65 " |
保持しています | 1/55ガロンドラム、12/5ガロン缶 |
ラッチタイプ | セルフラッチ |
形式 | 垂直 |
幅(Width) | 56 " |
プロダクト | モデル | 容量 | 形式 | ドアタイプ | 保持しています | 高さ | 色 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H160 | 60ガロン | 水平な | 標準 2 ドア | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 | 50 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
H260 | 60ガロン | 水平な | 引き戸 | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 | 50 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
H360 | 60ガロン | 水平な | セーフ T ドア | 1/55ガロンドラム、1/5ガロン缶 | 52 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
V60 | 65ガロン | 垂直 | 標準 2 ドア | 1/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | 65 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
V60 | 65ガロン | 垂直 | 引き戸 | 1/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | 65 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
V60 | 65ガロン | 垂直 | セーフ T ドア | 1/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | 67 " | イエロー | - | 見積依頼
| |
V60 | 75ガロン | 垂直 | 標準 2 ドア | 2/30ガロンドラム、3/5ガロン缶 | 65 " | イエロー | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。