入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 拡張ネジアンカー |
アンカー径 | 1 / 2 " |
アンカーの長さ | 7 / 8 " |
ドリルサイズ | 1 / 2 " |
めねじサイズ | 1 / 4」-20 |
長さ | 7 / 8 " |
材料 | 鉛/ザマック合金 |
最大作業の厚さ | 7 / 8 " |
最小埋め込み | 7 / 8 " |
スクリューサイズ | 1 / 4」-20 |
ねじ山径 | 1 / 4 " |
使用する | 30TC56-設定ツール |
船の重量(kg) | 1.68 |
船高(cm) | 6.6 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 9.91 |
原産国 | VN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。