SECURALL AGV360 殺虫剤キャビネット、自動閉鎖/自動ラッチ、安全 T ドア、容量 60 ガロン
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 農薬安全キャビネット |
容量 | 60ガロン |
色 | グリーン |
深さ | 31 " |
ドアタイプ | セーフ T ドア |
高さ | 67 " |
保持しています | 1/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 |
ラッチタイプ | セルフクローズ、セルフラッチ |
棚の数 | 1 |
幅(Width) | 31 " |
プロダクト | モデル | 容量 | 棚の数 | 保持しています | ドアタイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG105 | 12ガロン | 1 | その他のサイズのコンテナ | 標準ドア | 35 " | - | 見積依頼
| |
AG305 | 12ガロン | 1 | その他のサイズのコンテナ | セーフ T ドア | 37 " | - | 見積依頼
| |
AG130 | 30ガロン | 1 | その他のサイズのコンテナ | 標準 2 ドア | 44 " | - | 見積依頼
| |
AG330 | 30ガロン | 1 | その他のサイズのコンテナ | セーフ T ドア | 46 " | - | 見積依頼
| |
AG145 | 45ガロン | 2 | その他のサイズのコンテナ | 標準 2 ドア | 65 " | - | 見積依頼
| |
AG345 | 45ガロン | 2 | その他のサイズのコンテナ | セーフ T ドア | 67 " | - | 見積依頼
| |
AGV160 | 60ガロン | 1 | 1/55ガロンドラム、2/5ガロン缶 | 標準 2 ドア | 65 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。