アイテム価格 | ミラーストック |
色 | クリア |
長さ | 48 " |
長さ公差 | 0.065 " |
材料 | アクリル |
材料タイプ | 標準グレード |
マックス。 温度 | 150 |
最小温度評価 | 32 |
厚さ | 0.177 " |
厚さの許容 | +/- 0.038 " |
幅(Width) | 24 " |
幅の許容 | +/- 0.065 " |
船の重量(kg) | 4.85 |
船高(cm) | 76.2 |
船の長さ(cm) | 137.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。