SCOTSMAN F0822A-32 製氷機モジュラー 800 ポンド
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
アイテム価格 | 氷製造機 |
アンプ | 9.8 |
色 | ステンレス鋼 |
コンデンサー冷却 | エアー |
キューブ型 | フレーク |
ドレンサイズ | 3/4 "FPT |
Hz | 60 |
製氷機スタイル | モジュラー |
XNUMX日あたりの氷の生産 | 800ポンド |
入口サイズ | 3/8 "フレア |
全体の深さ | 24 " |
全体の高さ | 23 " |
全幅 | 30 " |
冷媒 | R-404A |
電圧 | 208 / 230V |
保証 | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 コンプレッサーの部品 |
船の重量(kg) | 79.38 |
船高(cm) | 58.42 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 55.88 |
HSコード | 8418690110 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全幅 | アンプ | ドアヒンジ | 電圧 | 保証 | ドアタイプ | ドレンサイズ | 入口サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C0322MA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥661,144 | ||
C0322MW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥661,144 | ||
C0322SA-1 | 22 " | 12.7 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥661,378 | ||
C0322SW-1 | 22 " | 11.9 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥661,144 | ||
C0330MA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥638,891 | ||
C0330MW-1 | 30 " | 11.9 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥638,891 | ||
C0330SA-1 | 30 " | 12.7 | - | 115V | 3年すべてのコンポーネントの部品と労力、5年。 エバポレーターの部品と作業、5年。 コンプレッサーとコンデンサーの部品 | - | 3/4 "FPT | 3/8 "FPT | ¥638,891 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。