入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | 感圧ゴム |
色 | グレー |
長さ | 66ft。 |
材料 | 難燃性ビニール |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大220度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 32度から220度F |
抗張力 | 17ポンド/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 23.11 |
船の長さ(cm) | 9.65 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 3919102020 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 粘着力 | 接着剤 | 色 | 長さ | 温度範囲 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33+ SUPER-3 / 4x66FT | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | ブラック | 66ft。 | 0度から220度F | 15ポンド/インチ | 7mil。 | ¥2,734 | ||
33+ SUPER-3 / 4x20FT | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | ブラック | 20ft。 | 0度から220度F | 15ポンド/インチ | 7mil。 | ¥12,539 | ||
88-スーパー-3 / 4x66FT | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | ブラック | 66ft。 | 0度から220度F | 20ポンド/インチ | 8.5mil。 | ¥3,068 | ||
35 3 / 4X66 ORNGE | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | オレンジ | 66ft。 | 32度から220度F | 17ポンド/インチ | 7mil。 | ¥2,709 | ||
35 3 / 4X66ブラウン | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | ブラウン | 66ft。 | 32度から220度F | 17ポンド/インチ | 7mil。 | ¥2,709 | ||
35 3 / 4X66 VIOLT | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | バイオレット | 66ft。 | 32度から220度F | 17ポンド/インチ | 7mil。 | ¥2,792 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。