入手する 5月 15, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スレッドミル |
切断径 | 0.5 " |
終了 | チタン |
フルート | 4 |
カットの長さ | 1.037 " |
材料 | スチール、超硬ヘッド |
全体の長さ(Overall Length) | 6" |
ピッチ | 14 |
シャンク径 | 3 / 4 " |
番手 | 5 / 8 " |
ねじの種類 | UN |
タイプ | 千鳥歯、めねじまたはおねじ |
船の重量(kg) | 0.31 |
船高(cm) | 3.18 |
船の長さ(cm) | 15.24 |
船幅(cm) | 3.18 |
HSコード | 8207406000 |
原産国 | US |
モデル | シャンク径 | 切断径 | 終了 | 番手 | フルート | カットの長さ | 材料 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM250-20 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.675 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥36,588 | |
TM250-24 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.687 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥33,377 | |
TM250-28 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.661 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥36,588 | |
TM250-32 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.672 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥39,964 | |
TM250-36 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.682 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥36,577 | |
TM250-40 | 1 / 4 " | 0.25 " | コーティングされていない | 3 / 8 " | 4 | 0.662 " | 固体炭化物 | 2.5 " | ¥36,577 | |
TM350-16 | 3 / 4 " | 0.35 " | コーティングされていない | 7 / 16 " | 4 | 0.783 " | スチール、超硬ヘッド | 6" | ¥50,889 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。