ARLINGTON INDUSTRIES LT9075ストレートコネクタ、90度、2.515 x 2.664インチサイズ、10パック、亜鉛
アイテム: BK3DYY
モデル:LT9075
¥1,679 /単価
見積り依頼
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
Item | ストレートコネクタ |
色 | 亜鉛 |
高さ | 2.515 " |
材料 | 亜鉛 |
取引サイズ | 3 / 4 " |
幅(Width) | 2.664 " |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。