入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポートツール |
終了 | コーティングされていない |
材料 | スチール、超硬チップ |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
パイロット径 | 0.218インチ |
パイロットの長さ | 0.670インチ |
シャンク径 | 3 / 8 " |
シャンクの長さ | 2" |
スポット面径(に。) | 0.449 |
形式 | PS10035、RPT、AS1300 |
番手 | 1 / 4-28 UNJF |
チューブ径 | 3/16インチ |
タイプ | ロザンキャビティ、リーマーパイロット |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 11.1 |
船の長さ(cm) | 1.32 |
船幅(cm) | 11.1 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | 材料 | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RPT-12 | スチール、超硬チップ | 4 | 4.2 " | 1 / 2 " | 13 / 16-20 UNJEF | ¥58,633 | |
RPT-16 | スチール、超硬チップ | 4 | 4.26 " | 3 / 4 " | 1 1 / 8-18 UNJEF | ¥64,466 | |
RPT-2 | 固体炭化物 | 3 | 4" | 3 / 8 " | 7 / 32-28 UNJF | ¥52,411 | |
RPT-20 | スチール、超硬チップ | 4 | 4.52 " | 3 / 4 " | 1 5 / 16-18 UNJF | ¥81,880 | |
RPT-4 | 固体炭化物 | 3 | 4" | 1 / 2 " | 5 / 16-24 UNJF | ¥56,503 | |
RPT-5 | 固体炭化物 | 3 | 3.48 " | 1 / 2 " | 3 / 8-24 UNJF | ¥54,839 | |
RPT-6 | スチール、超硬チップ | 4 | 3.53 " | 1 / 2 " | 7 / 16-20 UNJF | ¥61,064 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。