入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボーリングバーホルダー |
内部径 | 0.125 " |
NPT | 0.250 |
外径 | 0.625 " |
全体の長さ(Overall Length) | 3.25 " |
形式 | クーラントスルー |
船の重量(kg) | 0.36 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 8.89 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8466100175 |
原産国 | US |
モデル | 内部径 | NPT | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
QHC10-1 / 2 | 0.500 " | 0.500 | 1" | ¥16,124 | |
QHC10-1 / 4 | 0.250 " | 0.500 | 1" | ¥16,269 | |
QHC10-1 / 8 | 0.125 " | 0.500 | 1" | ¥16,067 | |
QHC10-3 / 16 | 0.187 " | 0.500 | 1" | ¥16,220 | |
QHC10-3 / 8 | 0.375 " | 0.500 | 1" | ¥16,079 | |
QHC10-5 / 16 | 0.312 " | 0.500 | 1" | ¥16,167 | |
QHC62-1 / 4 | 0.250 " | 0.250 | 0.625 " | ¥11,045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。