入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポートツール |
終了 | コーティングされていない |
材料 | スチール、超硬チップ |
フルートの数 | 3 |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
パイロット径 | 0.339インチ |
パイロットの長さ | 0.610インチ |
シャンク径 | 1 / 2 " |
シャンクの長さ | 1.75 " |
スポット面径(に。) | 0.805 |
形式 | AS5202、MS33649 |
番手 | 3 / 8-24 UNJF-3B |
チューブ径 | 3/16インチ |
タイプ | リーマーパイロット |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.56 |
船の長さ(cm) | 2.98 |
船幅(cm) | 8.56 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS5202-10R | 4 | 3.94 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNJF-3B | リーマーパイロット | ¥57,120 | |
AS5202-10S | 4 | 3.66 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNJF-3B | ソリッドパイロット | ¥51,830 | |
AS5202-11R | 4 | 4.12 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1-12 UNJF-3B | リーマーパイロット | ¥62,264 | |
AS5202-11S | 4 | 3.75 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1-12 UNJF-3B | ソリッドパイロット | ¥52,952 | |
AS5202-12R | 4 | 4.12 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1 1/16-12 UNJ-3B | リーマーパイロット | ¥66,444 | |
AS5202-12S | 4 | 3.8 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1 1/16-12 UNJ-3B | ソリッドパイロット | ¥56,828 | |
AS5202-14R | 4 | 4.37 " | 1" | 2.25 " | 1 3/16-12 UNJ-3B | リーマーパイロット | ¥69,192 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。