入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポートツール |
終了 | コーティングされていない |
材料 | スチール、超硬チップ |
フルートの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 3.57 " |
パイロット径 | 0.685インチ |
パイロットの長さ | 0.660インチ |
シャンク径 | 3 / 4 " |
シャンクの長さ | 2.12 " |
スポット面径(に。) | 1.198 |
形式 | SAEJ1926、SAEJ514、Oリングボス、MS16142 |
番手 | 3 / 4-16 UNF-2B |
チューブ径 | 1/2インチ |
タイプ | ソリッドパイロット |
船の重量(kg) | 0.25 |
船高(cm) | 10.01 |
船の長さ(cm) | 3.98 |
船幅(cm) | 10.01 |
HSコード | 8207600035 |
原産国 | US |
モデル | フルートの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | シャンクの長さ | 番手 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAEJ1926-10R | 4 | 3.8 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNF-2B | リーマーパイロット | ¥60,073 | |
SAEJ1926-10S | 4 | 3.66 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 7 / 8-14 UNF-2B | ソリッドパイロット | ¥51,830 | |
SAEJ1926-12R | 4 | 3.94 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1 1/16-12 UN-2B | リーマーパイロット | ¥66,151 | |
SAEJ1926-12S | 4 | 3.75 " | 3 / 4 " | 2.12 " | 1 1/16-12 UN-2B | ソリッドパイロット | ¥56,828 | |
SAEJ1926-14R | 4 | 4.21 " | 1" | 2.25 " | 1 3/16-12 UN-2B | リーマーパイロット | ¥70,286 | |
SAEJ1926-14S | 4 | 4" | 1" | 2.25 " | 1 3/16-12 UN-2B | ソリッドパイロット | ¥58,883 | |
SAEJ1926-16R | 4 | 4.25 " | 1" | 2.25 " | 1 5/16-12 UN-2B | リーマーパイロット | ¥74,137 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。