定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

科学切削工具 B3602500A ボーリングバー Tialn 0.36 インチ ボア 2.5 インチ カット | AE2KEY 4XVH2

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3602500Aボーリングバーティアルン0.36インチボア2.5インチカット

在庫あり
アイテム:AE2KEY モデル:B3602500A相互参照:4XVH2

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥13,449 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemソリッドボーリングバー
角度2度の終わりと6度のサイドカッティング
ボアの深さ2.5 "
ボア径0.36 "
切断方向右手
終了チタン
材料炭化物
全体の長さ(Overall Length)4"
半径鋭くとがった先
シャンク径3 / 8 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)2.54
HSコード8207504060
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルボアの深さボア径全体の長さ(Overall Length)シャンク径価格
科学切削工具 B050150A ボーリングバー Tialn 0.05 インチ ボア 0.15 カット | AE2JZX 4XUT6 B050150A0.15 "0.05 "1.5 "1 / 8 "¥5,607
科学切削工具 B050200A ボーリングバー Tialn 0.05 インチ ボア 0.2 インチ カット | AE2JZY 4XUT7 B050200A0.2 "0.05 "1.5 "1 / 8 "¥5,078
科学切削工具 B050300A ボーリングバー Tialn 0.05 インチ ボア 0.3 インチ カット | AE2JZZ 4XUT8 B050300A0.3 "0.05 "1.5 "1 / 8 "¥5,225
科学切削工具 B050400A ボーリングバー Tialn 0.05 インチ ボア 0.4 インチ カット | AE2KAA 4XUT9 B050400A0.4 "0.05 "1.5 "1 / 8 "¥5,291
科学切削工具 B060150A ボーリングバー Tialn 0.06 インチ ボア 0.15 カット | AE2KAB 4XUU1 B060150A0.15 "0.06 "1.5 "1 / 8 "¥5,484
科学切削工具 B060200A ボーリングバー Tialn 0.06 インチ ボア 0.2 インチ カット | AE2KAC 4XUU2 B060200A0.2 "0.06 "1.5 "1 / 8 "¥6,069
科学切削工具 B060300A ボーリングバー Tialn 0.06 インチ ボア 0.3 インチ カット | AE2KAD 4XUU3 B060300A0.3 "0.06 "1.5 "1 / 8 "¥5,448

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

SCIENTIFIC CUTTING TOOLS B3602500Aボーリングバーティアルン0.36インチボア2.5インチカット
¥13,449 /単価