入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ソリッドボーリングバー |
角度 | 2度の終わりと6度のサイドカッティング |
ボアの深さ | 0.2 " |
ボア径 | 0.08 " |
切断方向 | 右手 |
終了 | チタン |
材料 | 炭化物 |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
半径 | 鋭くとがった先 |
シャンク径 | 1 / 8 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8207504060 |
原産国 | US |
モデル | ボアの深さ | ボア径 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
B050150A | 0.15 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,682 | |
B050200A | 0.2 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,291 | |
B050300A | 0.3 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,291 | |
B050400A | 0.4 " | 0.05 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,512 | |
B060150A | 0.15 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,386 | |
B060200A | 0.2 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥6,018 | |
B060300A | 0.3 " | 0.06 " | 1.5 " | 1 / 8 " | ¥5,484 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。