入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プログラム可能なレシーバー、2リレー、(取り付けサポートプレート) |
材料 | プラスチック |
電力定格 | 4W |
電圧 | 24〜240 VAC / DC |
船の重量(kg) | 0.13 |
船高(cm) | 7.87 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 4.57 |
原産国 | ID |
プロダクト | モデル | 色 | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | 電力定格 | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBRA1 | - | ブラックワイヤレス、バッテリーレスリレーアンテナ | 7.3 " | 最大2.6W | AC / DC | ¥39,053 | ||
ZBA79 | マルチプル | マルチカラーのブランクとマーク付きのプッシュボタンキャップ、10種類のセット | - | - | - | ¥782 | ||
ズブラ | - | プログラム可能なワイヤレスレシーバー、2つのリレーが出力を切り替えます | - | - | - | ¥95,667 | ||
ZBRRC | - | プログラム可能なレシーバーDC、2リレー、4PNP出力 | - | - | - | ¥90,488 | ||
ZB5RZC2 | ブラック | ブラックワイヤレスマッシュルームヘッドスプリングリターンプッシュボタン | 2.33 " | - | - | - | 見積依頼
| |
ZBRP1 | - | ブラックワイヤレス、バッテリーレスローププルスイッチトランスミッター、ローププルタイプ | 5.63 " | 3mW | - | ¥40,740 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。