入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ミニチュア白熱電球 |
平均電球寿命 | 1000時間 |
基底型 | シングルコンタクトバヨネット(B15) |
電球ハウジング | ガラス |
電球メーカーの保証期間 | 18か月間 |
同封の備品用 | 有り |
高出力 | いいえ |
屋内/屋外での使用 | 屋内/屋外 |
ライトの色 | クリア |
最小開始温度 | -25度C |
全体的なランプ形状 | T |
電源 | プラグ·アンド·プレイ |
ラフサービス | いいえ |
飛散防止 | いいえ |
タイプ | ミニチュア |
UPC | 785901364764 |
電圧 | 28 |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 0.51 |
船の長さ(cm) | 1.78 |
船幅(cm) | 0.51 |
原産国 | ES |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。